Material |
ST |
Superficie |
PHR |
Longitud |
100 mm |
Anchura |
30 mm |
Diámetro de la pieza de conexión |
18 mm |
Tamaño nominal según DIN |
3 |
Distancia entre piezas de unión |
60 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Abrazaderas para tubos |
Grosor |
8 mm |
Tamaño nominal |
5S |
DIN |
3015-2 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
190.025 g |
Altura |
8 mm |
Normas |
DIN 3015-2 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0599020300 |