Marcado trasero de aluminio

Ref.: 081244 82
Ver todas las versiones

PLACA MARCAJE TRASERO P. REMOLQUE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA MARCAJE TRASERO P. REMOLQUE
Marcado trasero de aluminio
Para remolques y semirremolques

El material reflectante de las señales cumple con ECE 70

  • Amarillo: tipo II (reflectante)
  • Rojo/naranja: tipo I (fluorescente)

Señalización trasera de remolques y semirremolques

Material

ALU
Más Información

Marca de aprobación

ECE 70
Más Información

Diseño

Señalización completa
Más Información

Anchura

1132 mm
Más Información

Color

AmarilloNaranjaRojo
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83100000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

967.000 g
Más Información

Altura

197 mm
Más Información

Certificado de producto

561218672.pdf

Catálogo General

08124482

Ficha Técnica

32406844.pdf
Scroll to top