Marcador de nivel fácil de localizar después trabajos de limpieza
Con cepillos de limpieza elásticos
Sin deslizamientos y fácil de leer en altura
Con tira de sujeción para la regla plegable
Sujeción flexible
Ranuras
Varias opciones de fijación
La placa puede atornillarse o clavarse.
Se suministra en caja
Longitud |
50 mm |
Anchura |
80 mm |
Color |
Rojo |
Grosor |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
5.660 g |
Longitud x anchura x espesor |
50 x 80 x 2 mm |
Catálogo General |
0714640620 |