Pistola tensora y cortadora de bridas

Ref.: 0502715006
Ver todas las versiones

PISTOLA-BRIDAS-COLLET-ERGON-GS4EH-E

Descripción

PISTOLA-BRIDAS-COLLET-ERGON-GS4EH-E
Pistola tensora y cortadora de bridas
Ergonómico
Herramientas manuales ergonómicas para la instalación de bridas, ALU

Versiones

  • GS2B-E: 0502715012
  • GS4H-E: 0502715013
  • GS4EH-E: 0502715006

Principales características y beneficios

  • El mecanismo de corte de terminal de cable mejorado reduce el impacto en la mano del instalador en un 40 %, el nivel más bajo en el sector
  • Se requiere menos fuerza en el mango para cortar el terminal de cable: un 15 % menos que con herramientas similares
  • Carcasa de aluminio con lacado resistente para condiciones ambientales exigentes

Fuerza de tracción mín.

93.4 N
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

198.12 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

7,6 – 13 mm
Más Información

Color

AzulGris
Más Información

Fuerza de tracción máxima

629.4 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

512.000 g
Más Información

Fuerza de tracción mín./máx.

93,4-629,4 N
Más Información
Scroll to top