Manguera de ultra alta presión

Ref.: 0866000419
Ver todas las versiones

MANGUERA 4SH EN856 DN25-1" 385BAR

Descripción

MANGUERA 4SH EN856 DN25-1" 385BAR
Manguera de ultra alta presión
4SH
Manguera de alta presión 4SH para aceites hidráulicos, minerales y orgánicos, con base de emulsión de poliglicol, agua o aceite y agua

Estructura

  • Subcapa: caucho negro sintético resistente al aceite
  • Capas de refuerzo: 4 capas de espiral de acero de alta resistencia
  • Revestimiento: caucho sintético, altamente resistente a la abrasión, el ozono, los aceites y el desgaste

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

1 in
Más Información

Peso por metro

2.06 kg
Más Información

Radio de curvatura

340 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Longitud del rollo

10 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Presión de estallido

1540 bar
Más Información

Material de la capa exterior

Caucho sintético
Más Información

Diámetro exterior

37.7 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Alambre de acero
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.060 kg
Más Información

Presión funcionamiento

385 bar
Más Información

Diámetro interno

25.4 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color de la capa núcleo

Caucho sintético/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top