Mosquetón

Ref.: 0899032917
Ver todas las versiones

PINZA-METÁLICA-APERTURA-50MM-EN362

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA-METÁLICA-APERTURA-50MM-EN362
Mosquetón
  • Con cierre de doble acción (cierre automático)

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

219 mm
Más Información

Periodo de uso

0 mes
Más Información

Anchura

101 mm
Más Información

Categoría

III
Más Información

Anchura máxima de la boca

50 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

360 mes
Más Información

Breaking load Vertical

23 kN
Más Información

Estándar EN

362
Más Información

Peso del producto (por artículo)

465.000 g
Más Información

Normas

EN 362
Más Información

Catálogo General

0899032917

Ficha Técnica

59955495.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12020122202000016824957c68d4699
Scroll to top