Pintura plástica

Ref.: 0828900119
Ver todas las versiones

PINTURA INT/EXT.AZUL 0530-R80B 20KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINTURA INT/EXT.AZUL 0530-R80B 20KG
Pintura plástica
Pintura polivalente siliconada para exteriores e interiores

Características

  • Pintura para uso profesional en obras exteriores y interiores.
  • Indicada para la protección y decoración de paredes, techos, fachadas y paneles de cartón-yeso.
  • Colores totalmente estables a la luz y alcalinidad del cemento.
  • Acabado mate sedoso.

Ventajas

  • Excelente cubrimiento con acabado mate sedoso.
  • De fácil aplicación y sin retracción en su secado.
  • Sin problemas de repintados o solapamientos y buena transpirabilidad.

Beneficios

  • Con un solo producto podemos pintar tanto en interior como en exterior.
  • No salpica.

Todas las superficies deben estar limpias y saneadas. Eliminar, restos de grasas, obra y salitre. Mezclar pintura hasta total homogenización batiendo a bajas revoluciones (400 r.p.m). Para dilución emplear agua limpia. Máximo 20% para sellado y primeras capas. En superficies muy absorbentes y porosas se recomienda dar 2 capas de sellado con diluciones del 10-20% de agua. A continuación aplicar una última mano de pintura al 5% de agua. Puede aplicarse con brocha, rodillo o Airless. Limpiar las herramientas después de su uso con agua.


La temperatura de aplicación no debería estar nunca por debajo de +5ºC ni por encima de +35ºC.


No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas elevadas del soporte o con riesgo de lluvia en exteriores a las 3-4 horas de la aplicación de la pintura.

Base química

Polímero
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

12.5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Color

AzulNegro
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

30 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

30 min / a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Catálogo General

0828900119

Ficha Técnica

32406375.pdf

Ficha Técnica

32406376.pdf
Scroll to top