Piloto trasero

Ref.: 9501014681
Ver todas las versiones

PILOTO-LED-IZQUIERDO-CABLE-W125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO-LED-IZQUIERDO-CABLE-W125
Piloto trasero
W125
Piloto trasero Led
  • Diseño moderno y compacto.
  • Apto para 12 o 24V.
  • Módulos LED de alta visibilidad .
  • Piloto fabricado en plástico de alta calidad que es resistente a los arañazos, al calor y a los rayos UV.
  • Homologación 10R-04 4066
  • Protección IP56.
  • Instalación con dos tornillos M8x30.
  • Este piloto tiene posición de montaje.
  • Área de aplicación principal, camiones y vehículos agrícolas.
  • Equipado con cable para su conexión.
  • Fabricado por PTS WAŚ.
  • Instalación con dos espárragos M6.

Clase de protección IP

IP 56
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Número de compartimentos

6 Uds
Más Información

Anchura

242 mm
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Longitud del cable

200 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información

Altura

134 mm
Más Información

Montaje

Izquierda
Más Información

Catálogo General

9501014681

Ficha Técnica

539500301.pdf
Scroll to top