Piloto trasero

Ref.: 9501014808
Ver todas las versiones

PILOTO-LED-DERECHA-CABLE-W137

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO-LED-DERECHA-CABLE-W137
Piloto trasero
W137
Piloto trasero Led
  • Apto para 12 o 24V.
  • Diseño moderno.
  • La luz de estacionamiento (neón) es claramente visible en la carretera.
  • LED de alta visibilidad.
  • Piloto fabricado en plástico de alta calidad que es resistente a los arañazos, al calor y a los rayos UV.
  • Homologación 7R-02 1667.
  • Protección IP56.
  • Con reflector central en forma de triángulo.
  • Instalación con dos espárragos M8x30 con una separación de 150mm.
  • Área de aplicación principal, Trailers.
  • Fabricado por PTS WAŚ.
  • Medidas largo 35 x alto 13.1 x ancho 8.1 centímetros

Funciones

Luz para matrícula
Más Información

Clase de protección IP

IP 56
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Número de compartimentos

6 Uds
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Longitud del cable

200 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1400.000 g
Más Información

Altura

131 mm
Más Información

Montaje

Derecha
Más Información

Catálogo General

9501014808

Ficha Técnica

539498836.pdf
Scroll to top