Piloto trasero redondo

Ref.: 9501014683
Ver todas las versiones

PILOTO-LED-CABLE-W95

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO-LED-CABLE-W95
Piloto trasero redondo
W95
Piloto Led trasero
  • Apto para 12 o 24V.
  • Fabricado por PTS WAS.
  • Diseño moderno y compacto.
  • Módulos LED de alta visibilidad .
  • Piloto fabricado en plástico de alta calidad que es resistente a los arañazos, al calor y a los rayos UV.
  • Homoligación 10R-03 2819.
  • Protección IP66.
  • Instalación con dos espárragos M6.
  • Este piloto tiene posición de montaje.
  • Área de aplicación principal, Camiones y furgones carrozados y vehículos agrícolas.
  • Equipado con cable para la conexión.
  • Fabricado por PTS WAŚ.

Profundidad

27 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Número de compartimentos

3 Uds
Más Información

Diseño

UniversalUso en la parte trasera
Más Información

Anchura

165 mm
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Diámetro

165 mm
Más Información

Longitud del cable

200 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

404.000 g
Más Información

Altura

165 mm
Más Información

Catálogo General

9501014683

Ficha Técnica

539501084.pdf
Scroll to top