Piloto trasero rectangular

Ref.: 9501014682
Ver todas las versiones

PILOTO-LED-CABLE-W18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO-LED-CABLE-W18
Piloto trasero rectangular
W18
Piloto Led trasero
  • Apto para 12 o 24V.
  • Diseño moderno y compacto.
  • Módulos LED de alta visibilidad .
  • Piloto fabricado en plástico de alta calidad que es resistente a los arañazos, al calor y a los rayos UV.
  • Homologación 10R-03 2819.
  • Este piloto tiene posición de montaje.
  • Área de aplicación principal, camiones y furgones carrozados y vehículos agrícolas.
  • Equipado con cable para la conexión.
  • Fabricado por PTS WAŚ.
  • Instalación con dos espárragos M6.

Profundidad

56 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Número de compartimentos

3 Uds
Más Información

Diseño

Universal
Más Información

Anchura

121 mm
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Longitud del cable

200 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

349.000 g
Más Información

Altura

101 mm
Más Información

Catálogo General

9501014682

Ficha Técnica

539501084.pdf
Scroll to top