Pigmento en pasta para

Ref.: 5855000000
Ver todas las versiones

PIGMENTO-PASTA-STONEGLUE-BLANCO-125GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIGMENTO-PASTA-STONEGLUE-BLANCO-125GR
Pigmento en pasta para
STONEGLUE
Pigmento en pasta universal para colorear pegamentos y masillas en base poliester, epoxi y epoxi-acrilato. En especial para nuestros adhesivos STONEGLUE y BI-COMPONENTE STONEGLUE

Características

  • Producto concentrado, disponible en diferentes colores primarios.
  • Se pueden mezclar los colores entre sí.
  • Resistente a la luz solar y U.V. manteniendo su color y tonalidad a lo largo del tiempo.
  • No interfiere en el endurecimiento ni modifica las propiedades fisicas finales del pegamento pigmentado.

Ventajas

  • Rendimiento excelente.
  • Fácil y rápido mezclado con los pegamentos.
  • Aplicaciones exactas mediante su envase dosificador con boquilla especial y cuerpo flexible.

Beneficios

  • Al no quedar diferentes tonalidades evitamos repetir trabajos y desperdicio de material.

Mezclar los pigmentos con el pegamento en una proporción siempre inferior al 15%. Mezclarlo uniformemente con la ayuda de una espátula hasta conseguir la tonalidad deseada. Añadir el catalizador una vez homogeneizado los pigmentos con el pegamento.


Pigmento, con los colores primarios, para teñir nuestro adhesivo STONEGLUE, EPOXI BICOMPONENTE STONEGLUE y VAKU MARMOL. En general, para aplicaciones universales de adhesivos en base poliester, epoxi y epoxi-acrilato.


Nunca exceder de una dosificación del 15%.

Base química

Acetato de éter motometílico de propilenglicol
Más Información

Contenido

80 cm³
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +25 °C y en áre
Más Información

Condiciones de densidad

a 25°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

125 g
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Densidad

1.25 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,25 g/cm³ / a 25°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +25 °C
Más Información

Catálogo General

5855000000

Ficha Técnica

529911367.pdf

Hoja de datos de seguridad

04938974.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top