Tornillo autoperforante tipo ala pias®, cabeza avellanada con impronta AW

Ref.: 021986485
Ver todas las versiones

TOR-AUTOP-ALAD-AVEL-FRS-AW30-LFR-6,3X85

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AUTOP-ALAD-AVEL-FRS-AW30-LFR-6,3X85
Tornillo autoperforante tipo ala pias®, cabeza avellanada con impronta AW
El tornillo autoperforador con ahorro de tiempo hasta un 50 % en uniones de madera a estructuras metálicas, acero, LAFRE® gris plata recubierto.

Protección contra la corrosión libre de Cr (6), aprox. 500 horas, sin corrosión de la base de metal (ensayo en cámara de niebla salina conforme a la DIN EN ISO 9227 - NSS)

Cabeza avellanada con nervios de fresado, para el procesamiento de madera blanda. La variante con cabeza de Ø 12 mm es apta para su uso en madera (tipo 0219864).

Sistema de impronta AW:

  • Transmisión de par mejorada
  • Vida útil más larga
  • Centrado óptimo
  • Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
  • Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión

  • No es necesario introducir el tornillo a presión gracias a la perforación que efectúan las alas en la madera

  • El orificio del núcleo se perfora en la subestructura. Las alas se rompen al contacto con el metal

  • Las primeras vueltas del tornillo cortan la rosca, el resto del tornillo se atornilla a continuación

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • La recomendación para el grosor máximo de madera lH se calculó con referencia al grosor máximo de unión lU de la superficie.


  • Los tornillos de mariposa pias se deben probar como proceda para verificar su idoneidad para cada uso. Móntense únicamente con herramientas con tope de profundidad y acoplamiento de garras

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

800 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW30
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

6 mm
Más Información

Forma de punta

Punta perforadora con alas 1
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Superficie

LFR
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

6 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.329 g
Más Información

Grosor máximo del material para madera

65 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

800-1200 U/min(rpm)
Más Información

Certificado ETA

600629969.pdf

Catálogo General

021986485

Ficha Técnica

32406588.pdf
Scroll to top