Bisagra de piano (bisagra de varilla)

Ref.: 0683120004
Ver todas las versiones

PIANOHNGE-SST-(GLO)-32X3500MM

Descripción

PIANOHNGE-SST-(GLO)-32X3500MM
Bisagra de piano (bisagra de varilla)
acero inoxidable 4301, satinado

Distancia entre orificios 2

17.5 mm
Más Información

Distancia entre orificios (horizontal)

60.4 mm
Más Información

Distancia entre orificios

60.4 mm
Más Información

Distancia entre orificios (vertical)

17.5 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Diámetro del avellanador

5.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

3500 mm
Más Información

Diámetro mínimo del rollo

3.2 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

División de la zona de articulación

15 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.25 mm
Más Información

Distancia entre orificios 1

60.4 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Diámetro del mandril

1.75 mm
Más Información

Diámetro máximo del rollo

3.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

715.700 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del rollo

3,2-3,4 mm
Más Información
Scroll to top