Soporte de dosificadores

Ref.: 096380 849
Ver todas las versiones

PH1 SOPORTE PARA PULVERIZADORES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PH1 SOPORTE PARA PULVERIZADORES
Soporte de dosificadores
Para montaje en pared o en un lateral del equipamiento interior del vehículo
  • Para sujetar hasta 3 botellas pulverizadoras con un diámetro máx. de 100 mm cada una
  • Fabricado en aluminio anodizado
  • Incluye material de fijación

Profundidad

110 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.444 kg
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Catálogo General

096380849

Ficha Técnica

32411591.pdf
Scroll to top