Manguito separador de acero

Ref.: 449896 25
Ver todas las versiones

PERNOS-SPCE-ST-I/I-WS10-A2K-M6X25-25

Descripción

PERNOS-SPCE-ST-I/I-WS10-A2K-M6X25-25
Manguito separador de acero
Rosca interior/interior

Rosca conforme a la norma DIN 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

25 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

44989625
Scroll to top