Manguito separador de acero

Ref.: 449898 40
Ver todas las versiones

PERNO-SPCE-ST-I/I-WS13-A2K-M8X40-16

Descripción

PERNO-SPCE-ST-I/I-WS13-A2K-M8X40-16
Manguito separador de acero
Rosca interior/interior

Rosca conforme a la norma DIN 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

16 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

44989840
Scroll to top