Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.
Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
5 mm |
Longitud |
15 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca hembra |
11 mm |
Ancho de llave |
8 mm |
Longitud de rosca exterior |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
731815490990 |
Peso del producto (por artículo) |
5.639 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
44984515 |