Perno distanciador, acero

Ref.: 449864 70
Ver todas las versiones

PERNO-SPCE-ST-I/E-WS8-A2K-M4X70-9-8

Descripción

PERNO-SPCE-ST-I/E-WS8-A2K-M4X70-9-8
Perno distanciador, acero
Con rosca hembra/macho
  • Rosca conforme a DIN 13
  • Salida de rosca DIN 76-B
  • Compatible con RoHS

Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

9 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

44986470
Scroll to top