Perno distanciador, acero

Ref.: 449854 65
Ver todas las versiones

PERNO-SPCE-ST-I/E-WS7-A2K-M4X65-9-8

Descripción

PERNO-SPCE-ST-I/E-WS7-A2K-M4X65-9-8
Perno distanciador, acero
Con rosca hembra/macho
  • Rosca conforme a DIN 13
  • Salida de rosca DIN 76-B
  • Compatible con RoHS

Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

9 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.649 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

44985465
Scroll to top