Perno distanciador, acero

Ref.: 449856 45
Ver todas las versiones

PERNO-SPCE-ST-I/E-WS10-A2K-M6X45-14-12

Descripción

PERNO-SPCE-ST-I/E-WS10-A2K-M6X45-14-12
Perno distanciador, acero
Con rosca hembra/macho
  • Rosca conforme a DIN 13
  • Salida de rosca DIN 76-B
  • Compatible con RoHS

Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

14 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.704 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

44985645
Scroll to top