Perno hexagonal, rosca completa, accesorios SB, DIN EN 15048-1

Ref.: 005958 10
Ver todas las versiones

TOR-4017-8.8U-TU-4032-8-(ZNF)-M8X10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-4017-8.8U-TU-4032-8-(ZNF)-M8X10
Perno hexagonal, rosca completa, accesorios SB, DIN EN 15048-1
Perno hexagonal DIN EN ISO 4017 y tuerca hexagonal DIN EN ISO 4032, acero 8.8U, galvanizado por inmersión en caliente. Conjuntos de pernos estructurales no precargados para la construcción de metal.
  • Conjuntos de pernos estructurales no precargados para la construcción de metal. Acero 8.8U galvanizado por inmersión en caliente (TZN).
  • Perno hexagonal, rosca completa, según DIN EN ISO 4017 y tuerca hexagonal según DIN EN ISO 4032.

SB = pernos estructurales; los pernos y tuercas de acuerdo con DIN EN 15048 deben estar marcados con la etiqueta especial "SB".


Los tamaños de rosca M8 y M10 con la designación "8.8 U" cumplen con la resistencia mínima a la rotura y la resistencia de prueba (para pernos roscados de la clase de tolerancia 6az) de acuerdo con EN ISO 10684.



Debido a la trazabilidad de los lotes, estos artículos solo se pueden comprar directamente en el fabricante y, por lo tanto, no pueden cambiarse ni devolverse.



ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 15048-1
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura de la tuerca

6.8 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

15048-1
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Altura de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diseño

Con tuerca hexagonal EN ISO 4032
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

8.8U
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.793 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017, EN 15048-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top