Perno distanciador, acero

Ref.: 449843 7
Ver todas las versiones

PERNO-DISTANC-I/E-WS5,5-A2K-M3X7-5-6

Descripción

PERNO-DISTANC-I/E-WS5,5-A2K-M3X7-5-6
Perno distanciador, acero
Con rosca hembra/macho
  • Rosca conforme a DIN 13
  • Salida de rosca DIN 76-B
  • Compatible con RoHS

Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS5.5
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

5 mm
Más Información

Ancho de llave

5,5 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815490990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.299 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

4498437
Scroll to top