Perno con cabeza

Ref.: 519741245
Ver todas las versiones

PERNO-BLT-ISO2341-B-A2-12X45

Descripción

PERNO-BLT-ISO2341-B-A2-12X45
Perno con cabeza
ISO 2341, acero inoxidable A2 sin recubrimiento, forma B

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Distancia desde el extremo del perno al centro del orificio

5.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diseño

Con cabeza
Más Información

Formulario

B con orificio del pasador partido
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Diámetro del orificio

3.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

ISO

2341
Más Información

Normas

ISO 2341
Más Información
Scroll to top