Material |
303,0 |
Anchura |
25 mm |
Diámetro del rollo |
25 mm |
Altura del rollo |
148 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3.250 g |
Altura |
150 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689582009 |
Ficha Técnica |
32407640.pdf |