Pernios torneados con rodamiento axial

Ref.: 0689582008
Ver todas las versiones

PERNIO TORNEADO RDTO AXIAL 20X120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO TORNEADO RDTO AXIAL 20X120MM
Pernios torneados con rodamiento axial

Características

  • Fabricado en acero 9S Mn 28 calibrado o inoxidable (AISI 303).
  • Dos cuerpos calibrados.

Ventajas

  • Con rodamiento axial permite mayor duración.
  • Agilidad y seguridad en el funcionamiento de puertas y ventanas.

Beneficios

  • Con punto de engrase para facilitar su mantenimiento.
  • Gran resistencia a la intemperie.

Material

303.0
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro del rollo

20 mm
Más Información

Altura del rollo

118 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.850 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Catálogo General

0689582008

Ficha Técnica

32407640.pdf
Scroll to top