Bisagra de cojinete de bolas de soldadura

Ref.: 0689582016
Ver todas las versiones

PERNIO LAGRIMA INOX WURTH 23 X 180 AXIAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO LAGRIMA INOX WURTH 23 X 180 AXIAL
Bisagra de cojinete de bolas de soldadura
Extremos planos
  • Piezas macho y hembra de acero AD 37 Pb
  • Pasador de acero S 300 Pb

Para cargas pesadas

Material

A2
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

Diámetro del rollo

23 mm
Más Información

Altura del rollo

178 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.050 g
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Catálogo General

0689582016

Ficha Técnica

32407641.pdf
Scroll to top