Bisagra de cojinete de bolas de soldadura

Ref.: 0689582013
Ver todas las versiones

PERNIO LAGRIMA INOX WURTH 16 X 100 AXIAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO LAGRIMA INOX WURTH 16 X 100 AXIAL
Bisagra de cojinete de bolas de soldadura
Extremos planos
  • Piezas macho y hembra de acero AD 37 Pb
  • Pasador de acero S 300 Pb

Para cargas pesadas

Material

A2
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro del rollo

16 mm
Más Información

Altura del rollo

98 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.490 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

0689582013

Ficha Técnica

32407641.pdf
Scroll to top