Material |
A2 |
Anchura |
29 mm |
Diámetro del rollo |
23 mm |
Altura del rollo |
178 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3.050 g |
Altura |
180 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689582011 |
Ficha Técnica |
32407641.pdf |