Perno para unión excéntrica

Ref.: 0683220001
Ver todas las versiones

TORN. EXCENTRICA D5 MM AW20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN. EXCENTRICA D5 MM AW20
Perno para unión excéntrica
Para unión excéntrica SV 20

Material: Acero, sin recubrimiento

Alto grado de resistencia a la rotura

Rosca directa para orificio ciego de 5 mm

Fácil de montar en el panel de orificios


Compatible con ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.040 g
Más Información

Catálogo General

0683220001

Ficha Técnica

32407524.pdf
Scroll to top