Pernio de pala cincado entero

Ref.: 0689584316
Ver todas las versiones

PERNIO-PALA-CINCADO-16X100X3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO-PALA-CINCADO-16X100X3
Pernio de pala cincado entero
  • Eje fabricado mediante estampación en frío.
  • Cincado entero para mejorar la resistencia al óxido.
  • Fabricado en AP-11 en bruto.
  • Tratado y limpiado con Maizol, mediante vibrado.
  • Facilidad de instalación y de montaje.
  • Facilidad de soldadura, ya que el ala tiene un punto de fusión muy similar al del tubo.
  • Ahorro de soldadura hasta un 50 %.
  • Posibilidad de sobreponer y superponer entre tubos.

Material

DD 11
Más Información

Superficie

A0A
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro del rollo

16 mm
Más Información

Altura del rollo

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.170 kg
Más Información

Catálogo General

0689584316

Ficha Técnica

32407645.pdf
Scroll to top