Pernios para puerta

Ref.: 0689313401
Ver todas las versiones

PERNIO-IZQ-PALA-ABIERTA-90X82MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO-IZQ-PALA-ABIERTA-90X82MM
Pernios para puerta
  • Resiste al grado de utilización que describe la normativa EN 1906.
  • Protegido de la corrosión por sus acabados que ofrecen la protección adecuada a la niebla salina y al rayado exigida por la norma EN 1670.

Montaje


El articulo debe ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes.



Instalación


El articulo debe ser colocado una vez las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.


Puertas interiores de paso, uso residencial o público.


No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado.


Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.

Material

ZN
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Diseño

Sin logotipo
Más Información

Material del pasador

Acero
Más Información

Adecuado para

Puertas interiores
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro del rollo

12 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Capacidad de carga

0 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.500 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

0689313401

Ficha Técnica

659671418.pdf
Scroll to top