Pernios INOX para puerta

Ref.: 0689313021
Ver todas las versiones

PERNIO INOX 100 MM IZDA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO INOX 100 MM IZDA
Pernios INOX para puerta
  • Fabricados en Inox AISI 304.
  • Acabado satinado.
  • Pernio para puertas de paso.
  • Guardan mano: derecha - izquierda.
  • Dos tipos de terminaciones de pala: punto romo y punto cuadrado.
  • Agujeros avellanados para tornillos.

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

57 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.150 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

0689313021

Ficha Técnica

32407540.pdf

Ficha Técnica

659671418.pdf
Scroll to top