Pernio de pala corto

Ref.: 0689999000
Ver todas las versiones

PERNIO PALA CORTO 12X80X2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO PALA CORTO 12X80X2
Pernio de pala corto
  • Eje fabricado mediante estampación en frío.
  • Eje cincado para mejorar la resistencia al óxido.
  • Fabricado en Acero 9S Mn 28 calibrado.
  • Tratado y limpiado con Maizol, mediante vibrado.
  • Facilidad de instalación y montaje.
  • Facilidad de soldadura, ya que el ala tiene un punto de fusión muy similar al del tubo.
  • Ahorro de soldadura de hasta un 50%.
  • Posibilidad de sobreponer y superponer entre tubos.

Material

ST
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

2 mm
Más Información

Catálogo General

0689999000

Ficha Técnica

32407645.pdf
Scroll to top