Pernios tres cuerpos

Ref.: 0689583200
Ver todas las versiones

PERNIO 3 CUERPOS 16X100 INOX 303

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO 3 CUERPOS 16X100 INOX 303
Pernios tres cuerpos
Pernios especialmente diseñados para trabajar de forma horizontal para puertas metálicas basculantes, puertas de dos cuerpos, etc.

Características

  • Fabricado en acero 11S Mn30 o inoxidable (AISI 303).
  • 3 cuerpos.
  • Se instala por soldadura en la línea de plagado de la puerta.
  • Dispone de dos arandela de latón, para facilitar el giro de los cuerpos y evitar rozamiento.
  • Pernios de 20 mm en adelante todos con engrasador.

Material

303.0
Más Información

Superficie

Apariencia A2/cromado
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Grosor

16 mm
Más Información

Diámetro del rollo

16 mm
Más Información

Altura del rollo

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.275 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

0689583200

Ficha Técnica

32407644.pdf
Scroll to top