Pernios tres cuerpos

Ref.: 0689583102
Ver todas las versiones

PERNIO 3 CUERPOS 25X150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO 3 CUERPOS 25X150
Pernios tres cuerpos
Pernios especialmente diseñados para trabajar de forma horizontal para puertas metálicas basculantes, puertas de dos cuerpos, etc.

Características

  • Fabricado en acero 11S Mn30 o inoxidable (AISI 303).
  • 3 cuerpos.
  • Se instala por soldadura en la línea de plagado de la puerta.
  • Dispone de dos arandela de latón, para facilitar el giro de los cuerpos y evitar rozamiento.
  • Pernios de 20 mm en adelante todos con engrasador.

Material

SST
Más Información

Superficie

Acero antiguado
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Grosor

25 mm
Más Información

Diámetro del rollo

25 mm
Más Información

Altura del rollo

150 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.533 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Catálogo General

0689583102

Ficha Técnica

32407644.pdf
Scroll to top