Taladro

Ref.: 050293
Ver todas las versiones

LAZOS SUJETA CABLES D 10 HASTA 13,5

Descripción

LAZOS SUJETA CABLES D 10 HASTA 13,5
Taladro
Taladro

Material

PLA
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

10.0 mm
Más Información

Diámetro máximo del lote

12.5 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Diámetro

15.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.449 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

10,0-12,5 mm
Más Información

Catálogo General

050293

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top