Perfiles de plástico extruido con brida de clavo para conformar bordes de hormigón. Incluye orificios para clavos para facilitar la fijación al encofrado.
El perfil triangular se clava en las esquinas del encofrado con la brida de clavo. Es responsabilidad del usuario comprobar si el producto puede utilizarse en las respectivas condiciones de instalación.
Material |
PVC/PC |
Longitud |
250 cm |
Anchura de la tira triangular |
21 mm |
Anchura |
31 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Altura |
15 mm |
Catálogo General |
0519160031 |