Perfil divisor

Ref.: F092075808
Ver todas las versiones

PERFIL MAGIC XP SEPARADOR 1200 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERFIL MAGIC XP SEPARADOR 1200 MM
Perfil divisor
Magic Optima
Sistema de división individual para módulos de cajones de altura H95 y sistema de herrajes Variowing/Duowing para una mejor organización y orden

Flexible, se puede cortar al tamaño exacto del cajón

Fácil de montar y se puede instalar a posteriori en sistemas existentes en cualquier momento

Fácil de montar a posteriori en sistemas existentes, sin necesidad de herramientas

Con colores a juego

Se puede ajustar sin herramientas y es posible modificar el espacio de almacenamiento

El cliente final puede reajustarlo en cualquier momento


Para anchuras de armario de hasta 1200 mm

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.600 g
Más Información

Catálogo General

F092075808

Ficha Técnica

32407154.pdf

Ficha Técnica

32407155.pdf
Scroll to top