1 perfil de aluminio
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
3000 mm |
Anchura del orificio fresado |
17.5 mm |
Anchura |
24.5 mm |
Profundidad del orificio fresado |
6 mm |
Color |
Color plata |
Peso del producto (por artículo) |
413.000 g |
Altura |
7 mm |
Catálogo General |
0976502650 |