1 perfil protector de plástico
Material |
PLA |
Longitud |
3000 mm |
Anchura |
15.5 mm |
Color |
Blanco |
Peso del producto (por artículo) |
117.000 g |
Altura |
4.65 mm |
Catálogo General |
0976502631 |