Perfiles tira LED

Ref.: 0976508010
Ver todas las versiones

PERFIL ALU. ENCASTRADO TIRA LED 8MM 2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERFIL ALU. ENCASTRADO TIRA LED 8MM 2M
Perfiles tira LED
Perfil de aluminio encastrado
  • Longitud 2 metros.
  • Color aluminio anodizado
  • No incluye difusor, ni tapas laterales.

Material

ALU/ALU
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Anchura

12.40 mm
Más Información

Color

Alumetálico
Más Información

Producto adecuado para barra de luces

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

164.000 g
Más Información

Altura

5.91 mm
Más Información

Catálogo General

0976508010

Ficha Técnica

595236763.pdf
Scroll to top