Perchero de barra para ropa KH-ST 1

Ref.: 0683507582
Ver todas las versiones

PERCHERO-BAR-KH-ST-1-460MM-BLACK

Descripción

PERCHERO-BAR-KH-ST-1-460MM-BLACK
Perchero de barra para ropa KH-ST 1

Distancia entre orificios

423 mm
Más Información

Profundidad

28 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

460 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

414.000 g
Más Información

Altura

39 mm
Más Información
Scroll to top