Bisagra de puerta batiente

Ref.: 0686302211
Ver todas las versiones

PENDULDRHNGE-30100-BOTHSIDED-ST

Descripción

PENDULDRHNGE-30100-BOTHSIDED-ST
Bisagra de puerta batiente
Para puertas interiores batientes
  • Gira 180° en ambos lados

VE 2 = 1 par

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

25 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

735 mm
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

22 kg
Más Información

Altura máxima de la puerta

1900 mm
Más Información

Anchura

134 mm
Más Información

Adecuado para

Puertas abatibles de madera
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Dirección de apertura

Balanceo a dos lados
Más Información

Diámetro del rollo

21 mm
Más Información

Altura del rollo

122 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

688.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

25-30 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top