PELDAÑO-AUT-VW-CRAFTER-DR-CON-REMOLQUE Escalón automático Control mediante pedal para retracción y alargamiento automático
Permite cargar y descargar mercancías sin sufrir daños ni en las articulaciones ni en la espalda
Superficie antideslizante del escalón
Se puede utilizar en todo el ancho del vehículo
No necesita registro formal
Uso de remolque: también posible para remolques con rueda de apoyo
Compatible con sistemas Parktronic
Escalón de acero de buena calidad, galvanizado, con pintura electrostática de color negro
Mecanismo de cambio de acero inoxidable
Capacidad de carga 150 kg
Dimensiones de la superficie del escalón: 1600 × 250 mm
Se entrega con tornillería de montaje y ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis, licencia general de uso) de la Kraftfahrtbundesamt (Organismo Federal Alemana de Vehículos de Motor)
El mecanismo de bloqueo por pie hace que el escalón se extienda de inmediato y quede fijado automáticamente para evitar retracciones automáticas una vez que se sube a él mientras se está en la posición de entrada.
Para retraer el escalón, debe accionarse de nuevo el mecanismo de bloqueo por pie y empujarse aplicándole fuerza con este. El escalón queda inmovilizado automáticamente en posición para la conducción.
https://www.wurth.es/pelda-o-aut-vw-crafter-dr-con-remolque573961PELDAÑO-AUT-VW-CRAFTER-DR-CON-REMOLQUEPELDAÑO-AUT-VW-CRAFTER-DR-CON-REMOLQUE<br>Escalón automático<br>Control mediante pedal para retracción y alargamiento automático<br><ul><li>Permite cargar y descargar mercancías sin sufrir daños ni en las articulaciones ni en la espalda</li><li>Superficie antideslizante del escalón</li><li>Se puede utilizar en todo el ancho del vehículo</li><li>No necesita registro formal</li><li>Uso de remolque: también posible para remolques con rueda de apoyo</li><li>Compatible con sistemas Parktronic</li><li>Escalón de acero de buena calidad, galvanizado, con pintura electrostática de color negro</li><li>Mecanismo de cambio de acero inoxidable</li><li>Capacidad de carga 150 kg</li><li>Dimensiones de la superficie del escalón: 1600 × 250 mm</li><li>Se entrega con tornillería de montaje y ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis, licencia general de uso) de la Kraftfahrtbundesamt (Organismo Federal Alemana de Vehículos de Motor)</li></ul><br><P>El mecanismo de bloqueo por pie hace que el escalón se extienda de inmediato y quede fijado automáticamente para evitar retracciones automáticas una vez que se sube a él mientras se está en la posición de entrada.</P><br/><P>Para retraer el escalón, debe accionarse de nuevo el mecanismo de bloqueo por pie y empujarse aplicándole fuerza con este. El escalón queda inmovilizado automáticamente en posición para la conducción.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1456060.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1456060.jpg2025-01-20T01:29:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!