Escalón automático

Ref.: 0963180001
Ver todas las versiones

PELDAÑO-AUT-MB-SPRINTER-L1-SIN-REMOLQUE

Descripción

PELDAÑO-AUT-MB-SPRINTER-L1-SIN-REMOLQUE
Escalón automático
Control mediante pedal para retracción y alargamiento automático
  • Permite cargar y descargar mercancías sin sufrir daños ni en las articulaciones ni en la espalda
  • Superficie antideslizante del escalón
  • Se puede utilizar en todo el ancho del vehículo
  • No necesita registro formal
  • Uso de remolque: también posible para remolques con rueda de apoyo
  • Compatible con sistemas Parktronic
  • Escalón de acero de buena calidad, galvanizado, con pintura electrostática de color negro
  • Mecanismo de cambio de acero inoxidable
  • Capacidad de carga 150 kg
  • Dimensiones de la superficie del escalón: 1600 × 250 mm
  • Se entrega con tornillería de montaje y ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis, licencia general de uso) de la Kraftfahrtbundesamt (Organismo Federal Alemana de Vehículos de Motor)

El mecanismo de bloqueo por pie hace que el escalón se extienda de inmediato y quede fijado automáticamente para evitar retracciones automáticas una vez que se sube a él mientras se está en la posición de entrada.


Para retraer el escalón, debe accionarse de nuevo el mecanismo de bloqueo por pie y empujarse aplicándole fuerza con este. El escalón queda inmovilizado automáticamente en posición para la conducción.

Distancia entre ejes

3250 mm
Más Información

Diseño

Sin dispositivo de acoplamiento
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Sprinter L1
Más Información

Año de construcción

A partir de 2006
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 kg
Más Información
Scroll to top