PAVICOAT PINTURA ACRILICA 20KG VERDE PINTURA ACRÍLICA PAVICOAT Pintura acrílica de extremada calidad que junto al mortero conseguimos decorar y hacer funcional un pavimento con acabado antideslizante
Pintura a base de copolímeros acrílicos emulsionados en agua.
Posee un gran poder de adherencia y soporta largos periodos de tiempo, incluso con condiciones atmosféricas adversas, evitando la decoloración.
Gran resistencia mecánica.
En combinación con la aplicación previa de mortero Pavicoat conseguimos un pavimento con gran resistencia al deslizamiento. Rd Clase 3, con un consumo de 3,5Kg/m² de mortero Pavicoat y 0,25Kg/m² de pintura Pavicoat. Ensayo según norma UNE 41901:2017, Nº de informe 087424-002 del laboratorio Tecnalia.
Mono-componente, listo al uso.
Base agua y libre de disolventes.
Se puede aplicar en combinación con mortero Pavicoat u otros soportes.
Tratamiento de superfícies en interior y exterior
Los soportes a pintar deberán estar limpios, secos y libre de polvo. Aplicar con brocha, rodillo o pistola. Puede diluirse con agua. Sobre el mortero Pavicoat podemos aplicar 1 o 2 capas para obtener la resistencia al deslizamiento, Rd Clase 3. Para otros soportes indicados en las aplicaciones de la ficha técnica, aplicar 2 capas cruzadas respetando el tiempo de secado. Preparar previamente el soporte para facilitar la adherencia de la pintura. Acabado del mortero Pavicoat. Tratamiento sobre superficies de cemento, asfalto, madera. Especialmente diseñada para pintar carriles bici, pistas peatonales, pistas deportivas, parques infantiles y en general para todo tipo de suelos sometidos a un trabajo intenso y que demande un acabado estético y funcional. Pistas deportivas como son pistas de tenis, frontones, canchas de fútbol sala, baloncesto, voleibol, pistas de atletismo, mini golf… No debe almacenarse ni aplicarse con temperaturas inferiores a +5ºC. No aplicar con previsiones de lluvia o bajadas de temperatura por debajo de +5ºC durante las 24 horas posteriores a su aplicación.
https://www.wurth.es/pavicoat-pintura-acrilica-20kg-verde463936PAVICOAT PINTURA ACRILICA 20KG VERDEPAVICOAT PINTURA ACRILICA 20KG VERDE<br>PINTURA ACRÍLICA<br>PAVICOAT<br>Pintura acrílica de extremada calidad que junto al mortero conseguimos decorar y hacer funcional un pavimento con acabado antideslizante<br><ul><li>Pintura a base de copolímeros acrílicos emulsionados en agua.</li><li>Posee un gran poder de adherencia y soporta largos periodos de tiempo, incluso con condiciones atmosféricas adversas, evitando la decoloración.</li><li>Gran resistencia mecánica.</li><li>En combinación con la aplicación previa de mortero Pavicoat conseguimos un pavimento con gran resistencia al deslizamiento. Rd Clase 3, con un consumo de 3,5Kg/m² de mortero Pavicoat y 0,25Kg/m² de pintura Pavicoat. Ensayo según norma UNE 41901:2017, Nº de informe 087424-002 del laboratorio Tecnalia.</li><li>Mono-componente, listo al uso.</li><li>Base agua y libre de disolventes.</li><li>Se puede aplicar en combinación con mortero Pavicoat u otros soportes.</li><li>Tratamiento de superfícies en interior y exterior</li></ul><br>Los soportes a pintar deberán estar limpios, secos y libre de polvo. Aplicar con brocha, rodillo o pistola. Puede diluirse con agua. Sobre el mortero Pavicoat podemos aplicar 1 o 2 capas para obtener la resistencia al deslizamiento, Rd Clase 3. Para otros soportes indicados en las aplicaciones de la ficha técnica, aplicar 2 capas cruzadas respetando el tiempo de secado. Preparar previamente el soporte para facilitar la adherencia de la pintura.<br>Acabado del mortero Pavicoat. Tratamiento sobre superficies de cemento, asfalto, madera. Especialmente diseñada para pintar carriles bici, pistas peatonales, pistas deportivas, parques infantiles y en general para todo tipo de suelos sometidos a un trabajo intenso y que demande un acabado estético y funcional. Pistas deportivas como son pistas de tenis, frontones, canchas de fútbol sala, baloncesto, voleibol, pistas de atletismo, mini golf…<br>No debe almacenarse ni aplicarse con temperaturas inferiores a +5ºC. No aplicar con previsiones de lluvia o bajadas de temperatura por debajo de +5ºC durante las 24 horas posteriores a su aplicación.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/269287487.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/269287487.jpg2024-02-16T19:43:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!