Limpiador de manos con microesferas

Ref.: 0893960020
Ver todas las versiones

PASTA LAVAMANOS XTREME 20L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA LAVAMANOS XTREME 20L
Limpiador de manos con microesferas
Pasta para limpieza de manos de sustancias vegetales.
  • Limpia las manos de silicona, pintura, masilla, esmalte, PU, grasa, etc.
  • Deja la piel suave.

Aplique el producto en las manos secas y masajee hasta que se libere toda la suciedad. Después, enjuáguese las manos a fondo y séqueselas.


No aplicar en áreas sensibles como la cara, las axilas, los genitales. Manténgase alejado de los niños.

Olor/fragancia

Casi inodora
Más Información

Base química

Tensoactivos
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

19960 g
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Valor de pH

9,5 +/- 0,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20869.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Catálogo General

0893960020

Ficha Técnica

32409983.pdf

Hoja de datos de seguridad

04994138.PDF
Scroll to top