PASAMURO-DOBLE-CARA-3MM-D16MM-INT Pasamuros, doble cara
Resistente a la corrosión, la intemperie (radiación UV, ozono), ácidos y soluciones cáusticas débiles, breve humectación con aceite y disolventes (p. ej., combustible)
https://www.wurth.es/pasamuro-universal-d-16mm468301PASAMURO-DOBLE-CARA-3MM-D16MM-INTPASAMURO-DOBLE-CARA-3MM-D16MM-INT<br>Pasamuros, doble cara<br><ul><li>Resistente a la corrosión, la intemperie (radiación UV, ozono), ácidos y soluciones cáusticas débiles, breve humectación con aceite y disolventes (p. ej., combustible)</li><li>Rango de temperatura: De -40 °C a +120 °C</li><li>Tolerancias según la norma ISO 3302-1 M2</li><li>Material: Caucho EPDM</li><li>Color: negro</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50215.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/50215.jpg/Equipamiento de taller2024-02-16T19:45:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!