Pasamuros, doble cara

Ref.: 05616662
Ver todas las versiones

PASAMUROS DE DOBLE CARA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASAMUROS DE DOBLE CARA
Pasamuros, doble cara
  • Resistente a la corrosión, la intemperie (radiación UV, ozono), ácidos y soluciones cáusticas débiles, breve humectación con aceite y disolventes (p. ej., combustible)
  • Rango de temperatura: De -40 °C a +120 °C
  • Tolerancias según la norma ISO 3302-1 M2
  • Material: Caucho EPDM
  • Color: negro

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

EPDM
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Grosor de la instalación

2 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio de perforación

21 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro exterior

26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.120 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

ISO

3302
Más Información

Resistencia contra

CorrosiónHumectabilidad a corto plazo con aceiteHumectabilidad a corto plazo por disolventesLejías suavesOzonoÁcido
Más Información

Normas

ISO 3302
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Catálogo General

05616662

Ficha Técnica

32408170.pdf
Scroll to top